HAGER - Univers mezős elo., sülly., maszkolt, IP30, 216M, N+PE, I.év.o. 1070x766x110mm SN096887 - FW636FT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 6
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 36
Ház anyaga - acél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
230 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096887
Gyártói cikkszám
FW636FT
Gyártói típuskód
FW636FT
Sorok száma:
6
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
36
Ház anyaga:
acél
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
838 mm
Magasság:
1142 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
838 mm
Beépítési mélység:
110 mm
Mélység:
121 mm
Beépítési magasság:
1142 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
110 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Nem
Jelátengedő ajtó:
Nem
RAL-szám:
9010
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen