HAGER - Univers mezős elo., sülly., maszkolt, IP30, 60M, N+PE, I.év.oszt. 920x334x110mm SN096883 - FW512FT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 5
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - acél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096883
Gyártói cikkszám
FW512FT
Gyártói típuskód
FW512FT
Sorok száma:
5
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
acél
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
406 mm
Magasság:
992 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
406 mm
Beépítési mélység:
110 mm
Mélység:
121 mm
Beépítési magasság:
992 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
110 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Nem
Jelátengedő ajtó:
Nem
RAL-szám:
9010
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen