HAGER - Univers mezős elo., sülly., maszkolt, IP30, 72M, N+PE, I.év.oszt. 620x550x110mm SN086991 - FW324FT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 24
Ház anyaga - acél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
100 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN086991
Gyártói cikkszám
FW324FT
Gyártói típuskód
FW324FT
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
24
Ház anyaga:
acél
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
622 mm
Magasság:
692 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
622 mm
Beépítési mélység:
110 mm
Mélység:
121 mm
Beépítési magasság:
692 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
110 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Nem
Jelátengedő ajtó:
Nem
RAL-szám:
9010
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen