HAGER - Univers mezős elosztó, falon kívüli, IP44, üres, II.év.o. 650x550x161mm SX143819 - FWB42D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 650 mm
Szélesség - 550 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
60 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143819
Gyártói cikkszám
FWB42D
Gyártói típuskód
FWB42D
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
650 mm
Szélesség:
550 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
nincs
Mélység:
165 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
24
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
125 A
Védettség (IP):
IP44
Modulok száma:
96
Szín:
fehér
Beépítési mélység:
0 mm
Sorok száma:
0
Belső mélység:
156 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
9010
Vezetékbevezetések száma:
8
Ütésállóság (IK):
IK09
Peremes lemezek nyílásainak száma:
4
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Túlnyomáscsökkentő fedél:
Nem
Ház anyagvastagsága:
1 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1 mm
Felület:
porszórt