Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Univers mezős elosztó, falon kívüli, IP44, üres, II.év.o. 950x550x161mm SX143828 - FWB62D

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Univers mezős elosztó, falon kívüli, IP44, üres, II.év.o. 950x550x161mm SX143828

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Magasság - 950 mm

  • Szélesség - 550 mm

  • Fedél kivitel - zárt

  • Burkolat típusa - ajtó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

85 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143828

Gyártói cikkszám

FWB62D

Gyártói típuskód

FWB62D

Szerelési mód:

falon kívüli

Magasság:

950 mm

Szélesség:

550 mm

Fedél kivitel:

zárt

Burkolat típusa:

ajtó

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Ajtó fajtája:

nincs

Mélység:

165 mm

Ház anyaga:

acél

Modulszélesség:

24

Zárral:

Nem

Névleges áram (In):

125 A

Védettség (IP):

IP44

Modulok száma:

144

Szín:

fehér

Beépítési mélység:

0 mm

Sorok száma:

0

Belső mélység:

156 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Sorolható/bővíthető:

Igen

RAL-szám:

9010

Vezetékbevezetések száma:

8

Ütésállóság (IK):

IK09

Peremes lemezek nyílásainak száma:

4

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Villámvédelemre alkalmas:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Túlnyomáscsökkentő fedél:

Nem

Ház anyagvastagsága:

1 mm

Ajtó/fedél anyagvastagsága:

1 mm

Felület:

porszórt

Univers mezős elosztó, falon kívüli, IP44, üres, II.év.o. 950x550x161mm