HAGER - univers right, transp. 650x550mm IP44 SN135598 - FZ104N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - részajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 519 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135598
Gyártói cikkszám
FZ104N
Gyártói típuskód
FZ104N
Kivitel:
részajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
519 mm
Szín:
fehér
Magasság:
619 mm
Védettség (IP):
IP44
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
12 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
univers right, transp. 650x550mm IP44