Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Univerzális sorolható keret közdarabbal, ABS halogénmentes, 80mm, v.szürke SX143895 - GR0800A7035

MásolásMásolás
HAGER - Univerzális sorolható keret közdarabbal, ABS halogénmentes, 80mm, v.szürke SX143895

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fedél szélessége - 80 mm

  • Egységek száma - 1

  • Eszköz fajtája - eszközök központi lemezzel

  • Kivitel - sima

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143895

Gyártói cikkszám

GR0800A7035

Gyártói típuskód

GR0800A7035

Fedél szélessége:

80 mm

Egységek száma:

1

Eszköz fajtája:

eszközök központi lemezzel

Kivitel:

sima

Szín:

szürke

Hosszúság:

103 mm

Nyílás szélessége:

55 mm

Nyílás magassága:

55 mm

Nyílás átmérője:

0 mm

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

7035

Védőfóliával:

Nem

Rögzítés módja:

belül fekvő

Toldás takaró:

Igen

Feliratmezővel:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Ütésállóság (IK):

IK07

Univerzális sorolható keret közdarabbal, ABS halogénmentes, 80mm, v.szürke