Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - UVR del 220-240VAC(x/P160-x/P250-x/P630) UVR delayed 220-240VAC (x/P 160-x/P 250) SX144281 - HXA054H

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - UVR del 220-240VAC(x/P160-x/P250-x/P630)  UVR delayed 220-240VAC (x/P 160-x/P 250) SX144281

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Terheléskapcsoló számára alkalmas - Igen

  • Motorvédő kapcsolókhoz használható - Nem

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144281

Gyártói cikkszám

HXA054H

Gyártói típuskód

HXA054H

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-240 V

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Váltóérintkezők száma:

0

Késleltetett:

Igen

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

UVR del 220-240VAC(x/P160-x/P250-x/P630) UVR delayed 220-240VAC (x/P 160-x/P 250)