Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - UVR delayed x160-250 24V DC UVR delayed 24V DC (x160-P160-x250-P250) UVR delayed 24VDC (x/P160-x/P250-x/P630) SX144279 - HXA051H

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - UVR delayed x160-250 24V DC  UVR delayed 24V DC (x160-P160-x250-P250)  UVR delayed 24VDC (x/P160-x/P250-x/P630) SX144279

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Terheléskapcsoló számára alkalmas - Igen

  • Motorvédő kapcsolókhoz használható - Nem

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144279

Gyártói cikkszám

HXA051H

Gyártói típuskód

HXA051H

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Váltóérintkezők száma:

0

Késleltetett:

Igen

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

UVR delayed x160-250 24V DC UVR delayed 24V DC (x160-P160-x250-P250) UVR delayed 24VDC (x/P160-x/P250-x/P630)