Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Válaszfal, FB, PVC, 100mm magas csatornákhoz SX144785 - M1629

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Válaszfal, FB, PVC, 100mm magas csatornákhoz SX144785

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítés módja - befektethető

  • Magasság - 99 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Kivitel - egyes

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144785

Gyártói cikkszám

M1629

Gyártói típuskód

M1629

Rögzítés módja:

befektethető

Magasság:

99 mm

Hosszúság:

2000 mm

Kivitel:

egyes

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Felület:

kezeletlen

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Válaszfal, FB, PVC, 100mm magas csatornákhoz