Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Válaszfal,FWK 3E/30/90 magasság: 50mm SX144596 - L6664VERZ

MásolásMásolás
HAGER - Válaszfal,FWK 3E/30/90 magasság: 50mm SX144596

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornamagasság belül - 50 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Rögzítés módja - csavarozható

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144596

Gyártói cikkszám

L6664VERZ

Gyártói típuskód

L6664VERZ

Csatornamagasság belül:

50 mm

Hosszúság:

2000 mm

Rögzítés módja:

csavarozható

Anyag:

acél

Válaszfal,FWK 3E/30/90 magasság: 50mm