Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Válaszfal,FWK 3E/30/90 magasság: 99mm SX144597 - L6665VERZ

MásolásMásolás
HAGER - Válaszfal,FWK 3E/30/90 magasság: 99mm SX144597

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csatornamagasság belül - 99 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Rögzítés módja - csavarozható

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144597

Gyártói cikkszám

L6665VERZ

Gyártói típuskód

L6665VERZ

Csatornamagasság belül:

99 mm

Hosszúság:

2000 mm

Rögzítés módja:

csavarozható

Anyag:

acél

Válaszfal,FWK 3E/30/90 magasság: 99mm