HAGER - Válaszfal, LF/LFE, PVC, 40mm magas csatornákhoz SX144790 - M2024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - dugaszolható
Magasság - 40 mm
Hosszúság - 2000 mm
Kivitel - egyes
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144790
Gyártói cikkszám
M2024
Gyártói típuskód
M2024
Rögzítés módja:
dugaszolható
Magasság:
40 mm
Hosszúság:
2000 mm
Kivitel:
egyes
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Válaszfal, LF/LFE, PVC, 40mm magas csatornákhoz