HAGER - Választókapcsoló, 1P, 32A, I-0-II, moduláris, 1M, közös pont alul SX145090 - SFB132
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - váltókapcsoló
Névleges áram - 32 A
Pólusszám - 1
Névleges feszültség - 230 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145090
Gyártói cikkszám
SFB132
Gyártói típuskód
SFB132
Kapcsolási funkció:
váltókapcsoló
Névleges áram:
32 A
Pólusszám:
1
Névleges feszültség:
230 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
0.48 kA
Modulszélesség:
1
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Legkisebb bemérési feszültség:
230 V
Névleges kapcsolási képesség:
0.677 kA
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
70 mm
Védettség (IP):
IP20
Választókapcsoló, 1P, 32A, I-0-II, moduláris, 1M, közös pont alul