HAGER - Választókapcsoló, 2P, 40A, I-0-II, moduláris, 2M, közös pont felül SN155083 - SFT240
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - váltókapcsoló
Névleges áram - 40 A
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 230 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
21 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN155083
Gyártói cikkszám
SFT240
Gyártói típuskód
SFT240
Kapcsolási funkció:
váltókapcsoló
Névleges áram:
40 A
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
230 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
0.6 kA
Modulszélesség:
2
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
2
Legkisebb bemérési feszültség:
230 V
Névleges kapcsolási képesség:
0.846 kA
Beépítési mélység:
70 mm
Védettség (IP):
IP20
Választókapcsoló, 2P, 40A, I-0-II, moduláris, 2M, közös pont felül