Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Választókapcsoló, 3P, 40A, I-0-II, moduláris, 3M, IP20 SN006854 - SFT340

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Választókapcsoló, 3P, 40A, I-0-II, moduláris, 3M, IP20 SN006854

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - váltókapcsoló

  • Névleges áram - 40 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

32 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN006854

Gyártói cikkszám

SFT340

Gyártói típuskód

SFT340

Kapcsolási funkció:

váltókapcsoló

Névleges áram:

40 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

400 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

0.6 kA

Lencse színe:

fehér

Modulszélesség:

3

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

3

Legkisebb bemérési feszültség:

400 V

Névleges kapcsolási képesség:

0.846 kA

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Beépítési mélység:

70 mm

Védettség (IP):

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Választókapcsoló, 3P, 40A, I-0-II, moduláris, 3M,