Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Választókapcsoló, 4P, 40A, I-0-II, moduláris, 4M, közös pont felül SN155082 - SFT440

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Választókapcsoló, 4P, 40A, I-0-II, moduláris, 4M, közös pont felül SN155082

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - váltókapcsoló

  • Névleges áram - 40 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

42 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN155082

Gyártói cikkszám

SFT440

Gyártói típuskód

SFT440

Kapcsolási funkció:

váltókapcsoló

Névleges áram:

40 A

Pólusszám:

4

Névleges feszültség:

400 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

0.6 kA

Modulszélesség:

4

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

4

Legkisebb bemérési feszültség:

400 V

Névleges kapcsolási képesség:

0.846 kA

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Beépítési mélység:

71 mm

Védettség (IP):

IP20

Felirat/jelzés:

nincs

Választókapcsoló, 4P, 40A, I-0-II, moduláris, 4M, közös pont felül