Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HAGER - Váltókapcsoló, 1Z+1NY, 32A, moduláris, 1M SX145096 - SFM132

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Váltókapcsoló, 1Z+1NY, 32A, moduláris, 1M SX145096

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - váltókapcsoló

  • Névleges áram - 32 A

  • Pólusszám - 1

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145096

Gyártói cikkszám

SFM132

Gyártói típuskód

SFM132

Kapcsolási funkció:

váltókapcsoló

Névleges áram:

32 A

Pólusszám:

1

Névleges feszültség:

230 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

0.48 kA

Modulszélesség:

1

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Legkisebb bemérési feszültség:

230 V

Névleges kapcsolási képesség:

0.677 kA

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Beépítési mélység:

68 mm

Védettség (IP):

IP20

Váltókapcsoló, 1Z+1NY, 32A, moduláris, 1M