Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HAGER - Váltókapcsoló, 2 váltó, 16A, I-II, moduláris, 2M SX145094 - SFL216

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Váltókapcsoló, 2 váltó, 16A, I-II, moduláris, 2M SX145094

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - váltókapcsoló

  • Névleges áram - 16 A

  • Pólusszám - 2

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145094

Gyártói cikkszám

SFL216

Gyártói típuskód

SFL216

Kapcsolási funkció:

váltókapcsoló

Névleges áram:

16 A

Pólusszám:

2

Névleges feszültség:

230 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

0.24 kA

Lencse színe:

szürke

Modulszélesség:

2

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

2

Legkisebb bemérési feszültség:

230 V

Névleges kapcsolási képesség:

0.338 kA

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Beépítési mélység:

68 mm

Védettség (IP):

IP20

Felirat/jelzés:

egyéb

Váltókapcsoló, 2 váltó, 16A, I-II, moduláris, 2M