HAGER - Váltókapcsoló, 2 váltó, 32A, I-II, moduláris, 2M SX145095 - SFL232
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - váltókapcsoló
Névleges áram - 32 A
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 230 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145095
Gyártói cikkszám
SFL232
Gyártói típuskód
SFL232
Kapcsolási funkció:
váltókapcsoló
Névleges áram:
32 A
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
230 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
0.48 kA
Modulszélesség:
2
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
2
Legkisebb bemérési feszültség:
230 V
Névleges kapcsolási képesség:
0.677 kA
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
68 mm
Védettség (IP):
IP20
Váltókapcsoló, 2 váltó, 32A, I-II, moduláris, 2M