Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Váltókapcsoló 2P 25A közös pont felül SX145092 - SFH225

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Váltókapcsoló 2P 25A közös pont felül SX145092

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - váltókapcsoló

  • Névleges áram - 25 A

  • Pólusszám - 2

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145092

Gyártói cikkszám

SFH225

Gyártói típuskód

SFH225

Kapcsolási funkció:

váltókapcsoló

Névleges áram:

25 A

Pólusszám:

2

Névleges feszültség:

230 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

0.37 kA

Modulszélesség:

2

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

2

Legkisebb bemérési feszültség:

230 V

Névleges kapcsolási képesség:

0.529 kA

Beépítési mélység:

68 mm

Védettség (IP):

IP20

Váltókapcsoló 2P 25A közös pont felül