HAGER - Vector elosztó, IP65, 10 modul, UV álló, kikönnyített kábelbevezetéssel. 210x237x114mm SX145510 - VE110PN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 10
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145510
Gyártói cikkszám
VE110PN
Gyártói típuskód
VE110PN
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
10
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
237 mm
Magasság:
210 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Zárral:
Nem
Mélység:
114 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
114 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Nem
Jelátengedő ajtó:
Igen
RAL-szám:
7035
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen