HAGER - Vector elosztó, IP65, 3 modul, 175x111x93mm SX145507 - VE103L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 3
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145507
Gyártói cikkszám
VE103L
Gyártói típuskód
VE103L
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
3
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
111 mm
Magasság:
175 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Zárral:
Nem
Mélység:
93 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
93 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Nem
Jelátengedő ajtó:
Igen
RAL-szám:
7035
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen
Vector elosztó, IP65, 3 modul, 175x111x93mm