Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Vector elosztó, IP65, 3 modul, UV álló, 175x111x93mm SX145509 - VE103SN

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Vector elosztó, IP65, 3 modul, UV álló, 175x111x93mm SX145509

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 3

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145509

Gyártói cikkszám

VE103SN

Gyártói típuskód

VE103SN

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

3

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

szürke

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP65

Szélesség:

111 mm

Magasság:

175 mm

Földelő sorkapocs:

Nem

Zárral:

Nem

Mélység:

93 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

93 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Nem

Jelátengedő ajtó:

Igen

RAL-szám:

7035

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Vector elosztó, IP65, 3 modul, UV álló, 175x111x93mm