HAGER - Vector kábelbevezető doboz 12 modul széles elosztókhoz SX145520 - VZ747
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 285 mm
Magasság - 90 mm
Anyag - műanyag
Kikönnyítés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145520
Gyártói cikkszám
VZ747
Gyártói típuskód
VZ747
Szélesség:
285 mm
Magasság:
90 mm
Anyag:
műanyag
Kikönnyítés:
Nem
Vector kábelbevezető doboz 12 modul széles elosztókhoz