HAGER - Vector kábelbevezető doboz 18 modul széles elosztókhoz SX145521 - VZ748
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 393 mm
Magasság - 90 mm
Anyag - műanyag
Kikönnyítés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145521
Gyártói cikkszám
VZ748
Gyártói típuskód
VZ748
Szélesség:
393 mm
Magasság:
90 mm
Anyag:
műanyag
Kikönnyítés:
Nem
Vector kábelbevezető doboz 18 modul széles elosztókhoz