HAGER - Vector/Volta kábelrögzítő-sín, VAxxB szekrényekhez SX145515 - VZ408
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 235 mm
Anyag - fém
Mélység - 8 mm
Magasság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145515
Gyártói cikkszám
VZ408
Gyártói típuskód
VZ408
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
235 mm
Anyag:
fém
Mélység:
8 mm
Magasság:
15 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
7001
Vector/Volta kábelrögzítő-sín, VAxxB szekrényekhez