Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Végzáró BRS65100-hoz, tisztafehér SX143326 - BRS6510069016

MásolásMásolás
HAGER - Végzáró BRS65100-hoz, tisztafehér SX143326

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 100 mm

  • Mélység - 68 mm

  • Kivitel - szimmetrikus

  • Szín - fehér

  • Rögzítés módja - felpattintható

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143326

Gyártói cikkszám

BRS6510069016

Gyártói típuskód

BRS6510069016

Szélesség:

100 mm

Mélység:

68 mm

Kivitel:

szimmetrikus

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

felpattintható

Anyag:

acél

Alkalmas:

bal/jobb

Toldás takaró:

Igen

RAL-szám:

9016

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

bevont

Védőfóliával:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-30-90 °C

Végzáró BRS65100-hoz, tisztafehér