HAGER - Végzáró BRS65170-hoz, szürke SX143337 - BRS6517067035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 170 mm
Mélység - 68 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - szürke
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143337
Gyártói cikkszám
BRS6517067035
Gyártói típuskód
BRS6517067035
Szélesség:
170 mm
Mélység:
68 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
szürke
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
acél
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
7035
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
bevont
Védőfóliával:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-30-90 °C
Végzáró BRS65170-hoz, szürke