HAGER - Végzáró BRS85170-hez, tisztafehér SX143340 - BRS8517069016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 170 mm
Mélység - 83 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143340
Gyártói cikkszám
BRS8517069016
Gyártói típuskód
BRS8517069016
Szélesség:
170 mm
Mélység:
83 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
acél
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
9016
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
bevont
Védőfóliával:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-30-90 °C
Végzáró BRS85170-hez, tisztafehér