HAGER - Venezia lábazat 100x600x400mm Venezia SN113133 - FX440
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Szélesség - 735 mm
Szín - szürke
Magasság - 150 mm
Mélység - 105 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
49 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN113133
Gyártói cikkszám
FX440
Gyártói típuskód
FX440 Venezia
Kivitel:
lábazat komplett
Szélesség:
735 mm
Szín:
szürke
Magasság:
150 mm
Mélység:
105 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
735 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
105 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Venezia lábazat 100x600x400mm Venezia