HAGER - Venezia lábazat 100x800x400mm Venezia SN113139 - FX442
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Szélesség - 940 mm
Szín - szürke
Magasság - 150 mm
Mélység - 105 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
39 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN113139
Gyártói cikkszám
FX442
Gyártói típuskód
FX442 Venezia
Kivitel:
lábazat komplett
Szélesség:
940 mm
Szín:
szürke
Magasság:
150 mm
Mélység:
105 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
940 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
105 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Venezia lábazat 100x800x400mm Venezia