HAGER - Venezia teli ajtó 2100x600mm Venezia IP55 SN113131 - FX557
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kulcsos ajtó
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 2105 mm
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
173 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN113131
Gyártói cikkszám
FX557
Gyártói típuskód
FX557 Venezia
Kivitel:
kulcsos ajtó
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
2105 mm
Védettség (IP):
IP55
Mélység:
25 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Venezia teli ajtó 2100x600mm Venezia IP55