HAGER - Venezia teli ajtó 2100x800mm Venezia IP55 SN113137 - FX567
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kulcsos ajtó
Anyag - acél
Szélesség - 2140 mm
Magasság - 820 mm
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
227 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN113137
Gyártói cikkszám
FX567
Gyártói típuskód
FX567 Venezia
Kivitel:
kulcsos ajtó
Anyag:
acél
Szélesség:
2140 mm
Magasság:
820 mm
Védettség (IP):
IP55
Mélység:
25 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Venezia teli ajtó 2100x800mm Venezia IP55