HAGER - Vent.roof IP31,q.evo,1000x600 SX143684 - FN10060RWN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 25 mm
Mélység - 600 mm
Szín - fehér
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
52 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143684
Gyártói cikkszám
FN10060RWN
Gyártói típuskód
FN10060RWN
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
25 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
fehér
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
9010
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Vent.roof IP31,q.evo,1000x600