HAGER - Vent.t.pl IP30,q.evo,1000x600 SX143685 - FN10060VTW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 20 mm
Mélység - 600 mm
Szín - fehér
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
40 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143685
Gyártói cikkszám
FN10060VTW
Gyártói típuskód
FN10060VTW
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
20 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
fehér
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Igen
RAL-szám:
9010
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Vent.t.pl IP30,q.evo,1000x600