HAGER - Ventillátor. 115 m3/h. 250x250x113. 20W. IP54 SX143598 - FL212Z
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP54
Szélesség - 250 mm
Magasság - 250 mm
Szerelési mód - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
20 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143598
Gyártói cikkszám
FL212Z
Gyártói típuskód
FL212Z
Védettség (IP):
IP54
Szélesség:
250 mm
Magasság:
250 mm
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
szürke
Mélység:
113 mm
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
7035
Ventillátor. 115 m3/h. 250x250x113. 20W. IP54