Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Ventillátor. 240 m3/h. 250x250x121. 29W. IP54 SX143599 - FL214Z

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Ventillátor. 240 m3/h. 250x250x121. 29W. IP54 SX143599

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP54

  • Szélesség - 250 mm

  • Magasság - 250 mm

  • Szerelési mód - egyéb

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

20 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143599

Gyártói cikkszám

FL214Z

Gyártói típuskód

FL214Z

Védettség (IP):

IP54

Szélesség:

250 mm

Magasság:

250 mm

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

szürke

Mélység:

121 mm

EMC változat:

Igen

RAL-szám:

7035

Ventillátor. 240 m3/h. 250x250x121. 29W. IP54