HAGER - Ventillátor. 520 m3/h. 325x325x161. 67W. IP54 SX143600 - FL216Z
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP54
Szélesség - 325 mm
Magasság - 325 mm
Szerelési mód - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
51 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143600
Gyártói cikkszám
FL216Z
Gyártói típuskód
FL216Z
Védettség (IP):
IP54
Szélesség:
325 mm
Magasság:
325 mm
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
szürke
Mélység:
161 mm
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
7035
Ventillátor. 520 m3/h. 325x325x161. 67W. IP54