Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Ventillátor. 57 m3/h. 150x150x71. 20W. IP54 SN157634 - FL210Z

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Ventillátor. 57 m3/h. 150x150x71. 20W. IP54 SN157634

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP54

  • Szélesség - 150 mm

  • Magasság - 150 mm

  • Szerelési mód - egyéb

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN157634

Gyártói cikkszám

FL210Z

Gyártói típuskód

FL210Z

Védettség (IP):

IP54

Szélesség:

150 mm

Magasság:

150 mm

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

szürke

Mélység:

71 mm

EMC változat:

Igen

RAL-szám:

7035

Ventillátor. 57 m3/h. 150x150x71. 20W. IP54