Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Ver. 1xMCCB kit H1600 q.evo 600x600 mm SX145400 - UC666H

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Ver. 1xMCCB kit H1600 q.evo 600x600 mm SX145400

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 600 mm

  • DIN-sínek száma - 0

  • Szélesség - 600 mm

  • Osztóegységek száma DIN-sínenként - 0

  • Sortávolság - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

80 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145400

Gyártói cikkszám

UC666H

Gyártói típuskód

UC666H

Magasság:

600 mm

DIN-sínek száma:

0

Szélesség:

600 mm

Osztóegységek száma DIN-sínenként:

0

Sortávolság:

600 mm

Mélység:

188 mm

Sorolható/bővíthető:

Igen

Busz-sínnel:

Nem

Ver. 1xMCCB kit H1600 q.evo 600x600 mm