Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Ver. MCCB kit q.evo H3+P630 598x398mm SX145334 - UC464PMN

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Ver. MCCB kit q.evo H3+P630 598x398mm SX145334

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 400 mm

  • DIN-sínek száma - 0

  • Szélesség - 600 mm

  • Osztóegységek száma DIN-sínenként - 0

  • Sortávolság - 400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

47 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145334

Gyártói cikkszám

UC464PMN

Gyártói típuskód

UC464PMN

Magasság:

400 mm

DIN-sínek száma:

0

Szélesség:

600 mm

Osztóegységek száma DIN-sínenként:

0

Sortávolság:

400 mm

Mélység:

188 mm

Sorolható/bővíthető:

Igen

Busz-sínnel:

Nem

Ver. MCCB kit q.evo H3+P630 598x398mm