HAGER - Ver. MCCB kit q.evo H3x630 348x398mm SX145313 - UC434XN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 400 mm
DIN-sínek száma - 0
Szélesség - 350 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 0
Sortávolság - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
25 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145313
Gyártói cikkszám
UC434XN
Gyártói típuskód
UC434XN
Magasság:
400 mm
DIN-sínek száma:
0
Szélesség:
350 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
0
Sortávolság:
400 mm
Mélység:
188 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Busz-sínnel:
Nem
Ver. MCCB kit q.evo H3x630 348x398mm