HAGER - Vert. 1xMCCB kit H1000 q.evo 600x600 mm SX145354 - UC566H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 600 mm
Mélység - 188 mm
Sorolható/bővíthető - Igen
Busz-sínnel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
62 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145354
Gyártói cikkszám
UC566H
Gyártói típuskód
UC566H
Magasság:
600 mm
Szélesség:
600 mm
Mélység:
188 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Busz-sínnel:
Nem
Vert. 1xMCCB kit H1000 q.evo 600x600 mm