HAGER - Vert. 1xMCCB kit H1600 q.evo 800x600 mm SX145403 - UC686H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
DIN-sínek száma - 0
Szélesség - 800 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 0
Sortávolság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
90 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145403
Gyártói cikkszám
UC686H
Gyártói típuskód
UC686H
Magasság:
600 mm
DIN-sínek száma:
0
Szélesség:
800 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
0
Sortávolság:
600 mm
Mélység:
188 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Busz-sínnel:
Nem
Vert. 1xMCCB kit H1600 q.evo 800x600 mm