Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Vert. 1xMCCB kit P160 Quadro 350x300 mm SX145171 - UC133PN

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Vert. 1xMCCB kit P160 Quadro 350x300 mm SX145171

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 300 mm

  • DIN-sínek száma - 0

  • Szélesség - 350 mm

  • Osztóegységek száma DIN-sínenként - 0

  • Mélység - 188 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

20 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145171

Gyártói cikkszám

UC133PN

Gyártói típuskód

UC133PN

Magasság:

300 mm

DIN-sínek száma:

0

Szélesség:

350 mm

Osztóegységek száma DIN-sínenként:

0

Mélység:

188 mm

Sorolható/bővíthető:

Igen

Busz-sínnel:

Nem

Vert. 1xMCCB kit P160 Quadro 350x300 mm