HAGER - Vert. 1xMCCB kit P250 Quadro 350x300 mm SX145226 - UC233PN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
DIN-sínek száma - 0
Szélesség - 350 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 0
Sortávolság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
20 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145226
Gyártói cikkszám
UC233PN
Gyártói típuskód
UC233PN
Magasság:
300 mm
DIN-sínek száma:
0
Szélesség:
350 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
0
Sortávolság:
300 mm
Mélység:
188 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Busz-sínnel:
Nem
Vert. 1xMCCB kit P250 Quadro 350x300 mm