Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Vert. 1xMCCB kit X160 q.evo 600x200 mm SX145194 - UC162XD

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Vert. 1xMCCB kit X160 q.evo 600x200 mm SX145194

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 200 mm

  • DIN-sínek száma - 0

  • Szélesség - 600 mm

  • Osztóegységek száma DIN-sínenként - 0

  • Sortávolság - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145194

Gyártói cikkszám

UC162XD

Gyártói típuskód

UC162XD

Magasság:

200 mm

DIN-sínek száma:

0

Szélesség:

600 mm

Osztóegységek száma DIN-sínenként:

0

Sortávolság:

200 mm

Mélység:

188 mm

Sorolható/bővíthető:

Igen

Busz-sínnel:

Nem

Vert. 1xMCCB kit X160 q.evo 600x200 mm