HAGER - Vert. 1xMCCB kit X160 q.evo 800x200 mm SX145203 - UC182XD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 200 mm
DIN-sínek száma - 0
Szélesség - 800 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 0
Sortávolság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
28 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145203
Gyártói cikkszám
UC182XD
Gyártói típuskód
UC182XD
Magasság:
200 mm
DIN-sínek száma:
0
Szélesség:
800 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
0
Sortávolság:
200 mm
Mélység:
188 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Busz-sínnel:
Nem
Vert. 1xMCCB kit X160 q.evo 800x200 mm