HAGER - Vert.2xMCCB kit H1600, q.evo,800x600mm SX145405 - UC686HD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 800 mm
Mélység - 195 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
100 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145405
Gyártói cikkszám
UC686HD
Gyártói típuskód
UC686HD
Magasság:
600 mm
Szélesség:
800 mm
Mélység:
195 mm
Vert.2xMCCB kit H1600, q.evo,800x600mm